Eriks
FAG

FAG Flenslagerhuis vierkant F522-WB-L

  • ERIKS:11668432
  • Fabrikant:4012801213219
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 997,39/ stukexcl. btw

€ 1.206,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
F5..-WB-L
Buitenmaat lager
200 mm
Bouwvorm
Vierkant
Lengte
270 mm
Hoogte
270 mm
Breedte
128 mm
Hoogte as
135 mm
Voet breedte
0 mm
Voethoogte
30 mm
Aantal boutgaten
3
Draadmaat (M..)
M 20
Hartafstand bevestigingsgaten
310 mm
Materiaal huis
Gietijzer