€ 964,59/ stukexcl. btw
€ 1.167,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | F5..-A-L |
Buitenmaat lager | 200 mm |
Bouwvorm | Vierkant |
Lengte | 270 mm |
Hoogte | 270 mm |
Breedte | 128 mm |
Hoogte as | 135 mm |
Voethoogte | 30 mm |
Aantal boutgaten | 4 |
Draadmaat (M..) | M 20 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 310 mm |
Materiaal huis | Gietijzer |
€ 1.069,67/ stukexcl. btw
€ 1.294,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026