€ 791,36/ stukexcl. btw
€ 957,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | F5..-B-L |
Buitenmaat lager | 180 mm |
Bouwvorm | Vierkant |
Lengte | 250 mm |
Hoogte | 250 mm |
Breedte | 127 mm |
Hoogte as | 125 mm |
Voet breedte | 0 mm |
Voethoogte | 30 mm |
Aantal boutgaten | 4 |
Draadmaat (M..) | M 20 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 280 mm |
Materiaal huis | Gietijzer |
€ 959,97/ stukexcl. btw
€ 1.161,56incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026