Eriks
FAG

FAG Flenslagerhuis vierkant F518-B-L

  • ERIKS:11668427
  • Fabrikant:4012801213202
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 610,30/ stukexcl. btw

€ 738,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
F5..-B-L
Buitenmaat lager
160 mm
Bouwvorm
Vierkant
Lengte
210 mm
Hoogte
210 mm
Breedte
118 mm
Hoogte as
105 mm
Voet breedte
0 mm
Voethoogte
25 mm
Aantal boutgaten
4
Draadmaat (M..)
M 16
Hartafstand bevestigingsgaten
240 mm
Materiaal huis
Gietijzer
Alternatieven
Product Image

SKF Flenslagerhuis vierkant FNL 518 B

  • Eriks:23764628
  • Manufacturer:FNL 518 B

€ 600,61/ stukexcl. btw

€ 726,74incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026