Eriks
FAG

FAG Flenslagerhuis vierkant F517-A-L

  • ERIKS:12626402
  • Fabrikant:4012801480512
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 581,40/ stukexcl. btw

€ 703,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
F5..-A-L
Buitenmaat lager
150 mm
Bouwvorm
Vierkant
Lengte
210 mm
Hoogte
210 mm
Breedte
106 mm
Hoogte as
105 mm
Voethoogte
25 mm
Aantal boutgaten
4
Draadmaat (M..)
M 16
Hartafstand bevestigingsgaten
240 mm
Materiaal huis
Gietijzer
Alternatieven
Product Image

SKF Flenslagerhuis vierkant FNL 517 A

  • Eriks:24003290
  • Manufacturer:FNL 517 A

€ 535,05/ stukexcl. btw

€ 647,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026