€ 472,94/ stukexcl. btw
€ 572,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | F5..-A-L |
Buitenmaat lager | 140 mm |
Bouwvorm | Vierkant |
Lengte | 196 mm |
Hoogte | 196 mm |
Breedte | 101 mm |
Hoogte as | 98 mm |
Voet breedte | 0 mm |
Voethoogte | 25 mm |
Aantal boutgaten | 4 |
Draadmaat (M..) | M 16 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 215 mm |
Materiaal huis | Gietijzer |
€ 422,02/ stukexcl. btw
€ 510,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026