Eriks
FAG

FAG Flenslagerhuis driehoekig F513-WB-L

  • ERIKS:11668421
  • Fabrikant:4012801213158
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 396,46/ stukexcl. btw

€ 479,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
F5..-WB-L
Buitenmaat lager
120 mm
Bouwvorm
Driehoekig
Lengte
219 mm
Hoogte
198 mm
Breedte
87 mm
Hoogte as
75 mm
Voethoogte
16 mm
Aantal boutgaten
3
Draadmaat (M..)
M 12
Hartafstand bevestigingsgaten
190 mm
Materiaal huis
Gietijzer