€ 396,46/ stukexcl. btw
€ 479,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | F5..-WA-L |
Buitenmaat lager | 120 mm |
Bouwvorm | Driehoekig |
Lengte | 219 mm |
Hoogte | 198 mm |
Breedte | 83 mm |
Hoogte as | 75 mm |
Voet breedte | 0 mm |
Voethoogte | 16 mm |
Aantal boutgaten | 3 |
Draadmaat (M..) | M 12 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 190 mm |
Materiaal huis | Gietijzer |