Eriks
FAG

FAG Flenslagerhuis driehoekig F512-WB-L

  • ERIKS:11668418
  • Fabrikant:4012801213134
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 366,82/ stukexcl. btw

€ 443,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
F5..-WB-L
Buitenmaat lager
110 mm
Bouwvorm
Driehoekig
Lengte
206 mm
Hoogte
185 mm
Breedte
84 mm
Hoogte as
70 mm
Voet breedte
0 mm
Voethoogte
16 mm
Aantal boutgaten
3
Draadmaat (M..)
M 12
Hartafstand bevestigingsgaten
180 mm
Materiaal huis
Gietijzer