Eriks
FAG

FAG Flenslagerhuis driehoekig F512-B-L

  • ERIKS:11668417
  • Fabrikant:4012801213110
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 332,46/ stukexcl. btw

€ 402,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
F5..-B-L
Buitenmaat lager
110 mm
Bouwvorm
Driehoekig
Lengte
206 mm
Hoogte
185 mm
Breedte
78 mm
Hoogte as
70 mm
Voet breedte
0 mm
Voethoogte
16 mm
Aantal boutgaten
3
Draadmaat (M..)
M 12
Hartafstand bevestigingsgaten
180 mm
Materiaal huis
Gietijzer
Alternatieven
Product Image

SKF Flenslagerhuis driehoekig FNL 512 B

  • Eriks:23764619
  • Manufacturer:FNL 512 B

€ 331,16/ stukexcl. btw

€ 400,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026