Eriks
FAG

FAG Flenslagerhuis driehoekig F511-WB-L

  • ERIKS:11668415
  • Fabrikant:4012801213097
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 309,82/ stukexcl. btw

€ 374,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
F5..-WB-L
Buitenmaat lager
100 mm
Bouwvorm
Driehoekig
Lengte
190 mm
Hoogte
170 mm
Breedte
82 mm
Hoogte as
65 mm
Voet breedte
0 mm
Voethoogte
16 mm
Aantal boutgaten
3
Draadmaat (M..)
M 12
Hartafstand bevestigingsgaten
170 mm
Materiaal huis
Gietijzer