€ 288,77/ stukexcl. btw
€ 349,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | F5..-A-L |
Buitenmaat lager | 100 mm |
Bouwvorm | Driehoekig |
Lengte | 190 mm |
Hoogte | 170 mm |
Breedte | 71 mm |
Hoogte as | 65 mm |
Voet breedte | 0 mm |
Voethoogte | 16 mm |
Aantal boutgaten | 3 |
Draadmaat (M..) | M 12 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 170 mm |
Materiaal huis | Gietijzer |
€ 302,84/ stukexcl. btw
€ 366,44incl. btw
13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026