Eriks
FAG

FAG Flenslagerhuis driehoekig F510-A-L

  • ERIKS:12626386
  • Fabrikant:4012801051934
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 238,81/ stukexcl. btw

€ 288,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
F5..-A-L
Buitenmaat lager
90 mm
Bouwvorm
Driehoekig
Lengte
180 mm
Hoogte
160 mm
Breedte
65 mm
Aantal boutgaten
3
Materiaal huis
Gietijzer
Alternatieven
Product Image

SKF Flenslagerhuis driehoekig FNL 510 A

  • Eriks:24003288
  • Manufacturer:FNL 510 A

€ 259,01/ stukexcl. btw

€ 313,40incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026