Eriks
FAG

FAG Flenslagerhuis driehoekig F509-WA-L

  • ERIKS:11668411
  • Fabrikant:4012801213042
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 187,31/ stukexcl. btw

€ 226,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
F5..-WA-L
Buitenmaat lager
85 mm
Bouwvorm
Driehoekig
Lengte
180 mm
Hoogte
160 mm
Breedte
69 mm
Hoogte as
60 mm
Voet breedte
0 mm
Voethoogte
15 mm
Aantal boutgaten
3
Draadmaat (M..)
M 12
Hartafstand bevestigingsgaten
160 mm
Materiaal huis
Gietijzer