€ 154,69/ stukexcl. btw
€ 187,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | F5..-B-L |
Buitenmaat lager | 80 mm |
Bouwvorm | Driehoekig |
Lengte | 160 mm |
Hoogte | 143 mm |
Breedte | 66 mm |
Hoogte as | 54 mm |
Voet breedte | 0 mm |
Voethoogte | 12 mm |
Aantal boutgaten | 3 |
Draadmaat (M..) | M 12 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 140 mm |
Materiaal huis | Gietijzer |
€ 240,30/ stukexcl. btw
€ 290,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026