Eriks
FAG

FAG Flenslagerhuis driehoekig F508-A-L

  • ERIKS:11668408
  • Fabrikant:4012801480314
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 154,69/ stukexcl. btw

€ 187,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
F5..-A-L
Buitenmaat lager
80 mm
Bouwvorm
Driehoekig
Lengte
160 mm
Hoogte
143 mm
Breedte
65 mm
Hoogte as
54 mm
Voet breedte
0 mm
Voethoogte
12 mm
Aantal boutgaten
3
Draadmaat (M..)
M 12
Hartafstand bevestigingsgaten
140 mm
Materiaal huis
Gietijzer
Alternatieven
Product Image

SKF Flenslagerhuis driehoekig FNL 508 A

  • Eriks:23764612
  • Manufacturer:FNL 508 A

€ 240,30/ stukexcl. btw

€ 290,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026