Eriks
FAG

FAG Flenslagerhuis driehoekig F506-A-L

  • ERIKS:12626367
  • Fabrikant:4012801480260
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 132,23/ stukexcl. btw

€ 160,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
F5..-A-L
Buitenmaat lager
62 mm
Bouwvorm
Driehoekig
Lengte
130 mm
Hoogte
117 mm
Breedte
55 mm
Aantal boutgaten
3
Materiaal huis
Gietijzer
Alternatieven
Product Image

SKF Flenslagerhuis driehoekig FNL 506 A

  • Eriks:23764610
  • Manufacturer:FNL 506 A

€ 230,20/ stukexcl. btw

€ 278,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026