€ 105,83/ stukexcl. btw
€ 128,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | F5..-A-L |
Buitenmaat lager | 52 mm |
Bouwvorm | Driehoekig |
Lengte | 110 mm |
Hoogte | 100 mm |
Breedte | 50 mm |
Hoogte as | 38 mm |
Voet breedte | 0 mm |
Voethoogte | 10 mm |
Aantal boutgaten | 3 |
Draadmaat (M..) | M 10 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 96 mm |
Materiaal huis | Gietijzer |