€ 322,31/ stukexcl. btw
€ 390,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | F112 |
Buitenmaat lager | 90 mm |
Bouwvorm | Driehoekig |
Lengte | 180 mm |
Hoogte | 160 mm |
Breedte | 62.5 mm |
Hoogte as | 60 mm |
Voet breedte | 0 mm |
Voethoogte | 15 mm |
Aantal boutgaten | 3 |
Draadmaat (M..) | M 12 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 160 mm |
Materiaal huis | Gietijzer |