Eriks
FAG

FAG Flenslagerhuis driehoekig F11209

  • ERIKS:12626361
  • Fabrikant:4012801212946
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 273,93/ stukexcl. btw

€ 331,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
F112
Buitenmaat lager
85 mm
Bouwvorm
Driehoekig
Lengte
180 mm
Hoogte
160 mm
Breedte
62.5 mm
Aantal boutgaten
3
Materiaal huis
Gietijzer