Eriks
FAG

FAG Flenslagerhuis driehoekig F11208

  • ERIKS:11668402
  • Fabrikant:4012801212939
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 203,70/ stukexcl. btw

€ 246,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
F112
Buitenmaat lager
80 mm
Bouwvorm
Driehoekig
Lengte
160 mm
Hoogte
143 mm
Breedte
60 mm
Hoogte as
54 mm
Voet breedte
0 mm
Voethoogte
12 mm
Aantal boutgaten
3
Draadmaat (M..)
M 12
Hartafstand bevestigingsgaten
140 mm
Materiaal huis
Gietijzer