Eriks
FAG

FAG Flenslagerhuis driehoekig F11207

  • ERIKS:24201274
  • Fabrikant:4012801212922
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 181,06/ stukexcl. btw

€ 219,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
F112
Buitenmaat lager
72 mm
Bouwvorm
Driehoekig
Lengte
145 mm
Hoogte
129.5 mm
Breedte
54 mm
Aantal boutgaten
3
Materiaal huis
Gietijzer