Eriks
FAG

FAG Flenslagerhuis driehoekig F11206

  • ERIKS:11668401
  • Fabrikant:4012801212915
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 156,10/ stukexcl. btw

€ 188,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
F112
Buitenmaat lager
62 mm
Bouwvorm
Driehoekig
Lengte
130 mm
Hoogte
117 mm
Breedte
49 mm
Hoogte as
44 mm
Voet breedte
0 mm
Voethoogte
12 mm
Aantal boutgaten
3
Draadmaat (M..)
M 10
Hartafstand bevestigingsgaten
116 mm
Materiaal huis
Gietijzer