Eriks
FAG

FAG Flenslagerblok vierkant Trekbus bevestiging UKF216-J7

  • ERIKS:14182396
Image 1
Opslaan in lijst

€ 287,27/ stukexcl. btw

€ 347,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UKF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Trekbus bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
70 mm
Lengte
208 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
165 mm
Lager
UK216
Behuizing
F216
Dynamisch draaggetal
76000 N
Statisch draaggetal
54000 N