€ 153,82/ stukexcl. btw
€ 186,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | UKF |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Trekbus bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Durotect BS |
Asdiameter | 60 mm |
Lengte | 187 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 149 mm |
Lager | UK213 |
Behuizing | F213 |
Dynamisch draaggetal | 61000 N |
Statisch draaggetal | 40000 N |