€ 98,18/ stukexcl. btw
€ 118,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | UKF |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Trekbus bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Durotect BS |
Asdiameter | 50 mm |
Lengte | 163 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 130 mm |
Lager | UK211 |
Behuizing | F211 |
Dynamisch draaggetal | 46000 N |
Statisch draaggetal | 29000 N |