Eriks
FAG

FAG Flenslagerblok vierkant Trekbus bevestiging UKF210-J7

  • ERIKS:14182312
Image 1
Opslaan in lijst

€ 78,95/ stukexcl. btw

€ 95,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UKF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Trekbus bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
45 mm
Lengte
143 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
111 mm
Lager
UK210
Behuizing
F210
Dynamisch draaggetal
37500 N
Statisch draaggetal
23200 N