Eriks
FAG

FAG Flenslagerblok vierkant Trekbus bevestiging UKF209-J7

  • ERIKS:14182298
Image 1
Opslaan in lijst

€ 68,49/ stukexcl. btw

€ 82,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UKF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Trekbus bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
40 mm
Lengte
137 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
105 mm
Lager
UK209
Behuizing
F209
Dynamisch draaggetal
34500 N
Statisch draaggetal
20400 N