Eriks
FAG

FAG Flenslagerblok vierkant Trekbus bevestiging UKF207-J7

  • ERIKS:14182275
Image 1
Opslaan in lijst

€ 54,30/ stukexcl. btw

€ 65,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UKF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Trekbus bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
30 mm
Lengte
117 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
92 mm
Lager
UK207
Behuizing
F207
Dynamisch draaggetal
27500 N
Statisch draaggetal
15300 N