Eriks
FAG

FAG Flenslagerblok vierkant Trekbus bevestiging UKF206-J7

  • ERIKS:14182260
Image 1
Opslaan in lijst

€ 49,23/ stukexcl. btw

€ 59,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UKF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Trekbus bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
25 mm
Lengte
108 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
83 mm
Lager
UK206
Behuizing
F206
Dynamisch draaggetal
20700 N
Statisch draaggetal
11300 N