Eriks
FAG

FAG Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging UCF218-J7

  • ERIKS:14182729
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 334,32/ stukexcl. btw

€ 404,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UCF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
90 mm
Lengte
235 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
187 mm
Lager
UC218
Behuizing
F218
Dynamisch draaggetal
102000 N
Statisch draaggetal
72000 N