€ 334,32/ stukexcl. btw
€ 404,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | UCF |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Durotect BS |
Asdiameter | 3.1/2 in |
Lengte | 235 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 187 mm |
Lager | UC218-56 |
Behuizing | F218 |
Dynamisch draaggetal | 102000 N |
Statisch draaggetal | 72000 N |