Eriks
FAG

FAG Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging UCF217-J7

  • ERIKS:14182399
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 254,96/ stukexcl. btw

€ 308,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UCF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
85 mm
Lengte
220 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
175 mm
Lager
UC217
Behuizing
F217
Dynamisch draaggetal
88000 N
Statisch draaggetal
64000 N