Eriks
FAG

FAG Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging UCF217-55-J7

  • ERIKS:14182402
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 254,96/ stukexcl. btw

€ 308,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UCF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
3.7/16 in
Lengte
220 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
175 mm
Lager
UC217-55
Behuizing
F217
Dynamisch draaggetal
88000 N
Statisch draaggetal
64000 N