€ 254,96/ stukexcl. btw
€ 308,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | UCF |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Durotect BS |
Asdiameter | 3.1/4 in |
Lengte | 220 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 175 mm |
Lager | UC217-52 |
Behuizing | F217 |
Dynamisch draaggetal | 88000 N |
Statisch draaggetal | 64000 N |