€ 214,22/ stukexcl. btw
€ 259,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | UCF |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Durotect BS |
Asdiameter | 3.3/16 in |
Lengte | 208 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 165 mm |
Lager | UC216-51 |
Behuizing | F216 |
Dynamisch draaggetal | 76000 N |
Statisch draaggetal | 54000 N |