€ 180,52/ stukexcl. btw
€ 218,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | UCF |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Durotect BS |
Asdiameter | 75 mm |
Lengte | 200 mm |
Dynamisch draaggetal | 66000 N |
Statisch draaggetal | 44500 N |
€ 332,64/ stukexcl. btw
€ 402,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026