Eriks
FAG

FAG Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging UCF215-46-J7

  • ERIKS:14182369
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 180,52/ stukexcl. btw

€ 218,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UCF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
2.7/8 in
Lengte
200 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
159 mm
Lager
UC215-46
Behuizing
F215
Dynamisch draaggetal
66000 N
Statisch draaggetal
44500 N