Eriks
FAG

FAG Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging UCF214-J7

  • ERIKS:14182356
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 151,71/ stukexcl. btw

€ 183,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UCF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
70 mm
Lengte
193 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
152 mm
Lager
UC214
Behuizing
F214
Dynamisch draaggetal
66000 N
Statisch draaggetal
44000 N