€ 151,71/ stukexcl. btw
€ 183,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | UCF |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Durotect BS |
Asdiameter | 2.11/16 in |
Lengte | 193 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 152 mm |
Lager | UC214-43 |
Behuizing | F214 |
Dynamisch draaggetal | 66000 N |
Statisch draaggetal | 44000 N |