Eriks
FAG

FAG Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging UCF212-J7

  • ERIKS:12705259
  • Fabrikant:4047643247559
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 95,09/ stukexcl. btw

€ 115,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UCF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
60 mm
Lengte
175 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
143 mm
Lager
UC212
Behuizing
F212
Dynamisch draaggetal
52000 N
Statisch draaggetal
36000 N
Alternatieven

€ 157,35/ stukexcl. btw

€ 190,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026