Eriks
FAG

FAG Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging UCF212

  • ERIKS:14181607
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 95,09/ stukexcl. btw

€ 115,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UCF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
60 mm
Lengte
175 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
143 mm
Lager
UC212
Behuizing
F212