Eriks
FAG

FAG Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging UCF210-31-J7

  • ERIKS:14182302
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 57,65/ stukexcl. btw

€ 69,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UCF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
1.15/16 in
Lengte
143 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
111 mm
Lager
UC210-31
Behuizing
F210
Dynamisch draaggetal
35000 N
Statisch draaggetal
23200 N