€ 57,65/ stukexcl. btw
€ 69,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | UCF |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Durotect BS |
Asdiameter | 1.7/8 in |
Lengte | 143 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 111 mm |
Lager | UC210-30 |
Behuizing | F210 |
Dynamisch draaggetal | 35000 N |
Statisch draaggetal | 23200 N |