Eriks
FAG

FAG Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging UCF209-J7

  • ERIKS:12705256
  • Fabrikant:4047643247603
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 49,43/ stukexcl. btw

€ 59,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UCF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
45 mm
Lengte
137 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
105 mm
Lager
UC209
Behuizing
F209
Dynamisch draaggetal
32500 N
Statisch draaggetal
20400 N
Alternatieven

€ 81,42/ stukexcl. btw

€ 98,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026