Eriks
FAG

FAG Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging UCF209-28-J7

  • ERIKS:14182291
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 49,43/ stukexcl. btw

€ 59,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UCF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
1.3/4 in
Lengte
137 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
105 mm
Lager
UC209-28
Behuizing
F209
Dynamisch draaggetal
32500 N
Statisch draaggetal
20400 N