Eriks
FAG

FAG Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging UCF208-25-J7

  • ERIKS:14182278
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 43,41/ stukexcl. btw

€ 52,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UCF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
1.9/16 in
Lengte
130 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
102 mm
Lager
UC208-25
Behuizing
F208
Dynamisch draaggetal
32500 N
Statisch draaggetal
19800 N