Eriks
FAG

FAG Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging UCF207-J7

  • ERIKS:12705254
  • Fabrikant:4047643247665
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 37,51/ stukexcl. btw

€ 45,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UCF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
35 mm
Lengte
117 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
92 mm
Lager
UC207
Behuizing
F207
Dynamisch draaggetal
25500 N
Statisch draaggetal
15300 N
Alternatieven

€ 61,44/ stukexcl. btw

€ 74,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026