Eriks
FAG

FAG Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging UCF207-23-J7

  • ERIKS:14182266
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 37,51/ stukexcl. btw

€ 45,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
UCF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Durotect BS
Asdiameter
1.7/16 in
Lengte
117 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
92 mm
Lager
UC207-23
Behuizing
F207
Dynamisch draaggetal
27500 N
Statisch draaggetal
15300 N