€ 37,51/ stukexcl. btw
€ 45,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | UCF |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Durotect BS |
Asdiameter | 1.5/16 in |
Lengte | 117 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 92 mm |
Lager | UC207-21 |
Behuizing | F207 |
Dynamisch draaggetal | 27500 N |
Statisch draaggetal | 15300 N |